小流量用圧力調整器取付型流量計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスアルゴン 注文コード40336023 品番NF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用ガスなど6種類から選べます 他の種類を見る
使用ガスアルゴン 材質C3771BE 使用圧力(MPa)IN0.2 流量(L/min)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類G1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40336023 NF 40335978 NF 小流量用圧力調整器取付型流量計 ユタカ(Crown) 小流量用圧力調整器取付型流量計 ユタカ(Crown) 1台 6,998
欠品中
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40335978
2021-05-05
用途:
小型アルゴンガスに使用
有限会社三金鐵工 様

携帯用ボンベが移動中に流量計が破損しました。
ガスの流量が分かればいいのでこれで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする