ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
小流量用配管取付型流量計
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40336048
品番
NF-B
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
使用ガス
アルゴン
使用圧力(MPa)
OUT0.2
流量(L/min)
25
材質
C3771BE
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
3/4-16UNF袋ナット