ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
中流量用圧力調整器取付型流量計
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40336163
品番
LF
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
使用ガス
窒素
使用圧力(MPa)
OUT0.3
流量(L/min)
50
材質
C3771BE
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
G1/4オス