ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
中流量用配管取付型流量計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
使用ガス
窒素
流量(L/min)
100
注文コード
40336258
品番
LF-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用ガス・流量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
窒素
使用圧力(MPa)
OUT0.5
流量(L/min)
100
材質
C3771BE
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
3/4-16UNF袋ナット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40336258
LF-B
40336224
LF-B
中流量用配管取付型流量計
ユタカ(Crown)
1台
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました