ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
小流量用卓上型流量計
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40336346
品番
TF-T
参考基準価格(税別)
¥78,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
使用ガス
窒素
使用圧力(MPa)
OUT0.2
流量(L/min)
25
材質
3604BD
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
Φ8.5ホース継手