中流量用卓上型流量計

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40336398 品番 TF-U
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
使用ガスアルゴン 使用圧力(MPa)OUT0.3 流量(L/min)50 材質3604BD OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類Φ8.5ホース継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする