小流量用計装パネル取付型流量計

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40336599 品番 PF-6
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
使用ガス窒素 材質C3771BE 使用圧力(MPa)OUT0.2 流量(L/min)25 OUT継手種類Rc1/4 IN継手種類Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする