ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
小流量用計装パネル取付型流量計
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40336617
品番
PF-6
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
使用ガス
酸素
材質
C3771BE
使用圧力(MPa)
OUT0.2
流量(L/min)
25
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
Rc1/4