ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
中流量用計装パネル埋込取付型流量計
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40336687
品番
PF-7
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
使用ガス
アルゴン
使用圧力(MPa)
OUT0.2
流量(L/min)
200
OUT継手種類
Rc3/8
IN継手種類
Rc3/8
材質
C3604BD