ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
小流量用計装パネル取付型流量計
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40336705
品番
PF-8N
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
使用ガス
アルゴン
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
0.2
流量(L/min)
25
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
Rc1/4