ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
小流量用計装パネル取付型流量計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
使用ガス
アルゴン
流量(L/min)
15
材質
C3604BD
注文コード
40336723
品番
PF-8N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,600
この商品は
使用ガス・流量・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
アルゴン
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
OUT0.2
流量(L/min)
15
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
Rc1/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40336723
PF-8N
40336705
PF-8N
小流量用計装パネル取付型流量計
ユタカ(Crown)
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました