ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
中流量用減圧機構付円形流量計(バルブ内蔵)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40336827
品番
DN-L-30L-CO2-V
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
使用ガス
二酸化炭素
流量(L/min)
30
材質
A5052BD
使用圧力(MPa)
0.4〜0.9
入口圧力(MPa)
0.35〜1
OUT継手種類
M12×1オス
IN継手種類
3/4-16UNF袋ナット