ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
ブラス製半自動切換装置
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高圧圧力計(MPa)
接点計:25
注文コード
40336863
品番
EXC-1-5AA2-2RF4TF-A
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
高圧圧力計
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
0.55
流量(L/min)
100
高圧圧力計(MPa)
接点計:25
低圧圧力計(MPa)
1
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
W22-14山(右)オス