ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40337089
品番
GF2-2503-RS2-V
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BD
流量(L/min)
25
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.3
OUT継手種類
1/4SUSパイプ継手
IN継手種類
W22(右)袋ナット