ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
ブラス製流量計付二段式精密圧力調整器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40337186
品番
GF2-2506-LN-F30
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
使用ガス
水素
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
IN式 0.15
流量(L/min)
30
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.6
OUT継手種類
Φ6ホース継手
IN継手種類
W22(左)袋ナット