ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
ブラス製流量計付二段式精密圧力調整器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
使用ガス
窒素
注文コード
40337204
品番
GF2-2506-RX-F25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用ガス
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
窒素
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
0.15
流量(L/min)
25
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.6
OUT継手種類
1/4SUSパイプ継手
IN継手種類
W22(右)袋ナット