画像準備中

ブラス製流量計付二段式精密圧力調整器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスヘリウム 注文コード40337229 品番GF2-2506-RX-F30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用ガスなど6種類から選べます 他の種類を見る
使用ガスヘリウム 材質C3604BD 使用圧力(MPa)0.15 流量(L/min)30 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.6 OUT継手種類1/4SUSパイプ継手 IN継手種類W21(左)袋ナット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする