ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
ブラス製配管用小型角型圧力調整器(ニードル弁付)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40337344
品番
BFM-01A2-2SW2SW-1AG
参考基準価格(税別)
¥98,600
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
P2圧力max0.6
流量(L/min)
選定:15
低圧圧力計(MPa)
1
OUT継手種類
1/8SUSパイプ継手
IN継手種類
1/8SUSパイプ継手