※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの アーバー
NTツールの カッターアーバー
フェイスミルアーバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク寸法
BT30
インロー径(mm)
22
フランジ径(Φmm)
47
注文コード
40337414
品番
BT30-FMH22A-47-45
参考基準価格(税別)
¥23,220
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク寸法・インロー径・フランジ径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給出来ます。
シャンク寸法
BT30
締付ボルト
M10
フランジ径(Φmm)
47
インロー径(mm)
22
突き出し長さ(mm)
45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません