※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの アーバー
NTツールの カッターアーバー
フェイスミルアーバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク寸法
BT40
インロー径(mm)
22
フランジ径(Φmm)
47
注文コード
40337518
品番
BT40-FMH22A-47-45
参考基準価格(税別)
¥27,560
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク寸法・インロー径・フランジ径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給出来ます。
シャンク寸法
BT40
締付ボルト
M10
フランジ径(Φmm)
47
インロー径(mm)
22
突き出し長さ(mm)
45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。