※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェイスミルアーバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク寸法BT40 インロー径(mm)31.75 フランジ径(Φmm)76 注文コード40337807 品番BT40-FMH31.75A-76-75
参考基準価格(税別)¥28,870 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はシャンク寸法・インロー径・フランジ径など235種類から選べます 他の種類を見る

ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給出来ます。

シャンク寸法BT40 締付ボルトM16 フランジ径(Φmm)76 インロー径(mm)31.75 突き出し長さ(mm)75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする