※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパータイトロックミーリングチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40344299 品番 BT30-CT20SA-105
参考基準価格(税別)¥39,510 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900

細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。

シャンク寸法BT30 内径(Φmm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])12000(最大) 適合スパナHS-2-20 首下径(Φmm)52 突き出し長さ(mm)105
注意
h7公差の刃具シャンクをご使用下さい。許容回転数は機械主軸の剛性及び刃具バランスに大きく影響されます。ご使用の際は低い回転数から徐々に上げ、適正な回転数でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする