LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの タブレットケース
VersaPro タイプVT 首掛け合成皮革ケース ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40345577
品番
MS-VPVTL01BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
VersaPro タイプVT 新モデルに対応した合皮ケース
対応機種
VersaProタイプVT
色
ブラック
材質
合成皮革:シボ合皮
機能
首掛け対応/ハンドホール/スタンド/両利き対応ペンホルダー/児童机横掛け用四角カン/土台拡大&端末固定枠の拡大/キーボード同時収納可能
開閉
マジックテープ開閉