防水・防塵・耐衝撃ケース ブラック スタンド機能付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40345638 品番MS-IP97WP01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水防塵耐衝撃ケース。ハンドホール、スタンド機能付き。

対応機種iPadAir/iPadAir2/iPadPro9.7inch/iPad20179.7inch/iPad20189.7inch ブラック 材質ポリカーボネート/TPU/PET 質量(g)約330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約191.7×22.5×262.3 機能ハンドホール/2段階スタンド/ストラップホール×4ヵ所/IP65相当/MIL-STD-810G準拠 特性スタンド機能・耐衝撃・防水・防塵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする