リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 名刺ホルダー
リヒトラブの ファイル型名刺ホルダー
AQUA DROPs 名刺帳<ポケット交換タイプ>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
40347844
品番
A-5043-8
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
360°回転するので折り返して使える名刺帳。スリムなとじ具で引出しの中もスッキリ・スムーズな省スペース設計。
サイズ
A4
色
8青
収納枚数
500カード
材質
表紙・ポケット/ポリプロピレン(表紙生地厚1.0mm)、とじ具/ポリカーボネート・ポリプロピレン
タイプ
タテ型(S型)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×233×311
穴数
30
アズワン品番
64-7665-43