名刺帳ポケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード40347853 品番A-5045
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

1枚に20枚の名刺が収納できる両面タイプ。

サイズA4 材質ポリプロピレン タイプタテ型(S型) 寸法(幅W×高さH)(mm)212×297 穴数30(2・4) アズワン品番64-7665-44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
名刺の整理
製造業

台紙もついており、コスパは良いと感じた。名刺の出し入れもスムーズである。

2024-11-07
用途:
名刺の整頓
株式会社高生工業所 様 (製造業)

名刺帳をファイリングする為購入。名刺の枚数が多かった為、ページを増やしました。使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする