リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
Bloomin トレーペンケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40348045
品番
A-7731-11
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ペントレーのように使えるペンケース。収容物がスグに取り出せる!
色
11ネイビーブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×46×72
収納本数(本)
約12
材質
本体/シリコーンゴム
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
Bloomin トレーペンケース
参考になった