リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
Bloomin トレーペンケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
19ミントグリーン
収納本数(本)
約12
注文コード
40348054
品番
A-7731-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
色・収納本数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ペントレーのように使えるペンケース。収容物がスグに取り出せる!
色
19ミントグリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×46×72
収納本数(本)
約12
材質
本体/シリコーンゴム
開閉
ファスナー
商品説明動画
Bloomin トレーペンケース
参考になった