F-7735-19 Bloomin ポケットホルダー8ポケット リヒトラブ 40348806 F-7735-19 Bloomin ポケットホルダー8ポケット リヒトラブ 40348806 F-7735-19 Bloomin ポケットホルダー8ポケット リヒトラブ 40348806

Bloomin ポケットホルダー8ポケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 19ミントグリーン 注文コード40348806 品番F-7735-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

書類の出し入れがしやすく、抜け落ちにくいオープンポケットタイプ。

サイズA5 19ミントグリーン 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.3mm)、中仕切/ポリプロピレン(生地厚0.18mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×5×225 ポケット数8ポケット(4枚)

商品説明動画

Bloomin ポケットホルダー8ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする