リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
Bloomin ポケットホルダー8ポケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
3ポピーレッド
注文コード
40348815
品番
F-7735-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
書類の出し入れがしやすく、抜け落ちにくいオープンポケットタイプ。
サイズ
A5
色
3ポピーレッド
材質
PP
厚さ(mm)
表紙/0.3、仕切/0.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×5×225
ポケット数
8ポケット(4枚)
商品説明動画
Bloomin ポケットホルダー8ポケット
参考になった