リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
Bloomin ポケットホルダー8ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
40348849
品番
F-7736-10
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
書類の出し入れがしやすく、抜け落ちにくいオープンポケットタイプ。
サイズ
A4
色
10ラベンダー
材質
PP
厚さ(mm)
表紙/0.3、仕切/0.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×5×311
ポケット数
8ポケット(4枚)
商品説明動画
Bloomin ポケットホルダー8ポケット
参考になった