リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 差し替え式クリヤーブック
AQUA DROPs コンパクトバインダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
40349095
品番
N-5023-1
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
表紙が360°折り返せるので机が広くつかえる!さらに軽量とじ具で持ち運びラクラク。
サイズ
B5
色
1乳白
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
収納枚数
リーフ40枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×210×267
タイプ
タテ型(S型)
穴数
26
商品説明動画
AQUA DROPs コンパクトバインダー
参考になった