- ワニ口クリップ モノタロウ 40349533 - ワニ口クリップ モノタロウ 40349533 - ワニ口クリップ モノタロウ 40349533 - ワニ口クリップ モノタロウ 40349533

ワニ口クリップ

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード40349533 品番-
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小型のため、小さな基板の工作時などの使用に適しています。

定格電流(A)3 用途工作などで端子やリード線をつなぐテストをする際に セット内容赤・黒各1個 長さ(mm)35 定格電圧(V)12
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
メッキ時の通電のため
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

写真で見ると大きそうですが、人差し指程の長さの小さなクリップです。ゴム部分を外しますと、内側に電線が取り付けられる穴が空いております。クリップ力も強くて、値段の割にはしっかりした作りだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40349533
2023-09-08
用途:
車整備
卸売・小売業

インジェクター洗浄時の電源供給用で使用しました。ワニ口が小さくちょうど良い大きさで問題なく洗浄できました。

対象商品:
40349533
2023-05-11
用途:
PPバンドバック作成時
株式会社大照製作所 様 (製造業)

ppバンドバック作成時バンドを固定するには色々試した中で1番使いやすいです。今までは、
ワニグチクリップがベストだと思っておりました。しかし、滑る事が若干不満でしたが、それを解消してくれた商品です。10個程あれば、大体の大きさのバックを作れます。

対象商品:
40349533
2022-12-17
用途:
電圧測定
建設業・工事業

測定器の棒が外れてしまったテスターの棒の代わりに付けました。ハサミこんで測定出来るので手が空き作業しやすい。

対象商品:
40349533
2022-02-23
用途:
電気テスターの補助用

最初は電気テスターのプローブ用アダプター代わりに赤・黒セットでテスターの小型携帯ケースに納めてピッタリでした。しかし、別の1セットを車用充電器の出力ケーブルの根元付近に被覆を剥いてハンダ付けしました。この方が外れることがなく、テスターもエンジンルームの隙間のどこにでも収まりやすくなります。金属の露出部分には絶縁テープを貼りました。(前レビューの追加です)

2022-01-27
用途:
電気テスターと連携

到着直後は「小さい!」でしたが、ちょうど電気テスターを更新したところだったので、プローブのワニ口アダプターに転用してみました。ケーブルを挟む方をかしめてプローブをキッチリ差し込めるようにし、プラカバーが「どこ行った?」にならないようにメルトで固め赤・黒を水糸でつないでセットにしましたが、テスターの携帯ケース(もともとギリギリサイズ)にも余裕で収まりました。
市販の専用アダプターもありますが、「大き過ぎ・緩い」という評価が見られるようで、テスターのケースには収まりにくそうです。とりあえず車のバッテリー充電の際には毎回の出番となります。

対象商品:
40349533
2020-09-04
用途:
テスターのクリップ

テスターの予備クリップとして、強度も十分と思います。

対象商品:
40349533
2022-10-16
用途:
電子工作
製造業

コストパフォーマンスは高いが、クリップのカバーが外れやすいのが欠点。カバーをもう一回り小さくしてほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする