485 アルミ平板AP 光モール 40355506 485 アルミ平板AP 光モール 40355506 485 アルミ平板AP 光モール 40355506

アルミ平板AP

(80件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40355506 品番 485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ 幅(mm)15 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40355463
2025-10-03
用途:
網の押さえ
製造業

夏の雨上がりの晴れた夜に小さな赤い羽蟻が、既設網戸の隙間から入ってくるため面格子全体を覆うように30メッシュの網を壁に取り付けたアルミフレームとの押さえで使用。軽くて加工しやすいのでいいと思います。

対象商品:
07580248
2024-03-05
用途:
現場で使用

エキスパンジョイントの隙間に使用、厚みも有りしっかり機能しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07579959
2023-06-15
用途:
金具作成
製造業

折り曲げて使うのにちょうどよいです。
値段があまり魅力的ではないので、安くなると嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
07579959
2023-06-14
用途:
治具作成
製造業

ちょっとしたフラットバーが必要だったので購入しました。
お値段は普通ですが、長物を安価に届けてくれるという点で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
07579959
2022-07-06
用途:
鋭角のアングルを自作する為に

バイクの部品取付のステーのようなものを自作する為に購入しました。ちょうどよい感じで幅と厚みのバリエーションがあり助かります。但し、特別運賃のかからない長さ300mmのラインナップは選択肢が限られているので、長さ300mmのラインナップの充実を期待します。
それと、これは材質が6063ですが、2000番系の発売も希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
40355533
2022-09-15
用途:
内装工事
建設業・工事業

近所のホームセンターで売っていないものがすぐに手に入るモノタロウさんに感謝。

対象商品:
40355551
2021-12-22
用途:
オートバイのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

物自体は非常に良かったです。本品に限らず、物に対して大きな箱で来る過剰包装はもったいない気がします。

2人が参考にしています
対象商品:
07580169
2021-12-10
用途:
丸鋸のガイド用として使用しています
珈琲工房LEO 様 (飲食業)

単純なアルミの平板で丸鋸の延長ガイドとして使用しています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
139:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする