1219 アルミ平板APB 光モール 40355621 1219 アルミ平板APB 光モール 40355621 1219 アルミ平板APB 光モール 40355621

アルミ平板APB

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40355621 品番 1219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

材質6063アルミ 表面処理ブロンズ仕上げ 幅(mm)20 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40355621
2022-05-11
用途:
ちょっとした自動車部品の取り付けに使用
農・林・水産業

ブラウン色のアルマイトカラーで、サッシのような質感です。これくらいの厚さならカットや穴開け等、加工も容易に出来ました。軽量で切除部のバリ取りをしてやればよりきれいに仕上がります。尚、別便送料になりますので、その点だけ注意が必要です。

対象商品:
40355612
2020-10-09
用途:
自転車の荷台の補強に
まつた 様 (その他業種)

少量しか必要ないので買いやすい。加工しやすく軽く自転車に使うには適している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
320:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする