光モール
光モールの 金属素材
光モールの アルミ
光モールの アルミプレート
アルミ平板APST
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40355646
品番
1269
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
表面処理
ステンカラー仕上げ
幅(mm)
15
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
用途
建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応