曜日別特売
403 アルミアングルAL 光モール 40355682

 

403 アルミアングルAL 光モール 40355682
403 アルミアングルAL 光モール 40355682
403 アルミアングルAL 光モール 40355682

アルミアングルAL

(91件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)1
寸法(縦×横)(mm)15×15
15×15
9×9
12×12
19×19
25×25
5×15
5×20
5×25
30×30
20×20
10×25
10×30
15×25
15×30
20×40
20×30
25×50
10×10
40×40
15×5
20×5
25×10
25×15
30×15
40×20
長さ(mm)1000
内容量1本注文コード40355682品番403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
用途
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
変色やサビが少ないため、屋外の外隅や看板の縁周りなどの保護に使用されています。
寸法(縦×横)(mm)15×15長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトアズワン品番64-8371-58RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:91
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40355813
2025-10-03
用途: 網の取り付け
製造業

夏の雨上がりの晴れた夜に小さな赤い羽蟻が、既設網戸の隙間から入ってくるため面格子全体を覆うように30メッシュの網を粗面壁に取り付けるために使用。丈夫で軽く、切断も容易なので使いやすいです。

2025-06-08
用途: エアコン設置場所の固定用
カネモト農園農・林・水産業

エアコンを和室に取り付けるための板を固定するため、3.0mmの厚みのある物を選びM3のタップにて固定しました

2025-03-11
用途: 補強金物
加藤建設株式会社

断面形状と長さに種類が多くて助かりました。
アルミなので加工が簡単で使いやすいです。

2024-11-27
用途: CDケースのすべり止めに使用

ラックを動かしたときにCDがすべって落ちてケースが割れてしまうので、滑り止めにラックの手前に貼り付けました、これで安心してラックの移動が出来ます、最高です。

対象商品 : 40355691
2023-11-21
用途: 鋼板取付枠の作製

カーポートの側壁として鋼板を取付するため鋼板をボルト締め付け固定させる枠をこのアルミアングルで作製しています。アルミですから軽く作業する際たいへん楽であり助かります。

対象商品 : 07579076
2023-12-23
用途: 壁、コーナー保護の為
建設業・工事業

強度、見た目もスッキリと仕上がりました。
また、機会がありましたら購入したいと思います。

対象商品 : 40355716
2023-10-27
用途: シャッターの留め金具
明和工業株式会社サービス業

メーカーオリジナルだと結構高価になり、数量も多いので耐久性及び加工も容易なので検索、採用したもの

対象商品 : 07579435
2023-06-05
用途: コーナーガード
飲食業

角の保護や、自作物のねじれ防止に使用している。
ホームセンターなどでは丁度良いサイズがなかなか見つからないが、こちらでは選べる。
アルミなので加工も容易。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4914:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4914:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする