光モール
光モールの 金属素材
光モールの アルミ
光モールの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミステンカラーアングルALST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(縦×横)(mm)
9×9
注文コード
40355944
品番
1260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
変色やサビが少ないため、屋外の外隅や看板の縁周りなどの保護に使用されています。
寸法(縦×横)(mm)
9×9
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
材質
6063アルミ
色
ステンカラー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40355944
1260
40355664
401
アルミアングルAL
光モール
1本
¥
349
税込
¥
384
注文コードが変更になりました