画像準備中

部品 深角穴のみ BS30SA

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称錐補助具(A)組 6MM、6.4MM用(642含む) 形状図番638 注文コード40355989 品番945108
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は部品名称・形状図番128種類から選べます 他の種類を見る
部品名称錐補助具(A)組 6MM、6.4MM用(642含む) 形状図番638

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40355989
2021-05-14
用途:
sk11の角のみ8mmを使用するため
自動車・二輪車・自転車関連業

DIY利用で社外品のsk11角のみ8mmを取付けるために購入。sk11の角のみはキリのシャフト直径φ5.8mm。シャフトは長すぎたのでサンダーで切り落として調整。このアダプターのおかげで全く問題なく使えています。一本1,000円ほどの社外角のみ刃を取付ける場合は必須アイテム。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
40355648
2020-11-06
用途:
建築
卸売・小売業

純正の良い商品でした。モノタロウは取扱商品の幅が広くて頼りになります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする