1221 アルミチャンネルACB 光モール 40356154 1221 アルミチャンネルACB 光モール 40356154 1221 アルミチャンネルACB 光モール 40356154

アルミチャンネルACB

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40356154 品番 1221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

材質6063アルミ 表面処理ブロンズ仕上げ 高さ(mm)10 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル 溝幅(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40356154
2022-05-14
用途:
製品のアクリ部用
都築工芸 様

他社のは送料が結構かかるようだが、こちらは2本以上で送料無料ととても有難い。
ただ、写真では焦げ茶に見えるが割と明るいブロンズ仕上げ(暗めの黄土色系)なのでご注意。
当方ではスプレーブラッセンで黒くして使いました。

対象商品:
40356145
2021-10-01
用途:
簡易内窓の塩ビフレームの交換
その他業種

簡単内窓の縦の塩ビフレームが、日光のあたりが強いところで反ってきましたので、曲がらないものをと本製品を購入しました。簡単に切断できて、両面テープで固定できました。非常に短時間で作業できました。ただ、取っ手がないので、別途付けました。

1人が参考にしています
対象商品:
40356172
2019-12-01
用途:
フェンス作成

家の周りの目隠し用に既設フェンスに追加設置を考えていました。中途半端の隙間でいろいろ思案のすえこの商品に行きつきました。結果オーライ!
近所の方からも褒められました。

対象商品:
40356154
2018-11-17
用途:
自作の照明
飲食業

溝の中にチップLEDを設置して、5mm厚の透明塩ビ板を挟み看板を作りました。
近所では入手できないサイズでしたので、助かります。
アルミなので加工も簡単でした。ブロンズ色なので、切断部が目立つため、
マーカーで簡易に処理をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする