1222 アルミチャンネルACB 光モール 40356163

 

1222 アルミチャンネルACB 光モール 40356163
1222 アルミチャンネルACB 光モール 40356163
1222 アルミチャンネルACB 光モール 40356163

アルミチャンネルACB

(4件のレビュー)
翌々日出荷特別運賃翌々日出荷とは
高さ(mm)10
溝幅(mm)10
内容量1本注文コード40356163品番1222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。材質6063アルミ表面処理ブロンズ仕上げ高さ(mm)10長さ(mm)1000厚さ(mm)1タイプチャンネル溝幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40356154
2022-05-14
用途: 製品のアクリ部用
都築工芸

他社のは送料が結構かかるようだが、こちらは2本以上で送料無料ととても有難い。
ただ、写真では焦げ茶に見えるが割と明るいブロンズ仕上げ(暗めの黄土色系)なのでご注意。
当方ではスプレーブラッセンで黒くして使いました。

対象商品 : 40356145
2021-10-01
用途: 簡易内窓の塩ビフレームの交換
その他業種

簡単内窓の縦の塩ビフレームが、日光のあたりが強いところで反ってきましたので、曲がらないものをと本製品を購入しました。簡単に切断できて、両面テープで固定できました。非常に短時間で作業できました。ただ、取っ手がないので、別途付けました。

1が参考にしています
対象商品 : 40356172
2019-12-01
用途: フェンス作成

家の周りの目隠し用に既設フェンスに追加設置を考えていました。中途半端の隙間でいろいろ思案のすえこの商品に行きつきました。結果オーライ!
近所の方からも褒められました。

対象商品 : 40356154
2018-11-17
用途: 自作の照明
飲食業

溝の中にチップLEDを設置して、5mm厚の透明塩ビ板を挟み看板を作りました。
近所では入手できないサイズでしたので、助かります。
アルミなので加工も簡単でした。ブロンズ色なので、切断部が目立つため、
マーカーで簡易に処理をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする