1272 アルミチャンネルACST 光モール 40356197

 

1272 アルミチャンネルACST 光モール 40356197
1272 アルミチャンネルACST 光モール 40356197
1272 アルミチャンネルACST 光モール 40356197

アルミチャンネルACST

(5件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
高さ(mm)10
溝幅(mm)5.5
内容量1本注文コード40356197品番1272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途
ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
材質6063アルミ表面処理ステンカラー仕上げ高さ(mm)10長さ(mm)1000厚さ(mm)1タイプチャンネル溝幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量4以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40356181
2018-10-31
用途: 機械の制作
その他業種

ちょとした機械を制作中ですがちょうどいいピッタリサイズがあり大変重宝してます。もう少し欲しいので注文したいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 40356197
2018-02-27
用途: 除雪機の風防スライド用

寸法が正確で計画とうりに製作できた欲を言えば強度があれば固定カ所が少なくて済むのにと思った

対象商品 : 40356215
2016-07-15
用途: キャンプ用アルミテーブル用
自動車・二輪車・自転車関連業

折り畳みアルミテーブルの補強用として購入し
寸法的にピッタリで、今後活躍しそうです。

対象商品 : 40356197
2015-09-14
用途: 家具製作
米沢ガス興業株式会社

色合いがすごくいい

対象商品 : 40356181
2015-12-11
用途: 昇降窓のガイド

3.5ミリ幅の溝には3ミリのアクリルでちょうどよいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3432:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする