1274 アルミチャンネルACST 光モール 40356215 1274 アルミチャンネルACST 光モール 40356215 1274 アルミチャンネルACST 光モール 40356215

アルミチャンネルACST

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40356215 品番 1274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

材質6063アルミ 表面処理ステンカラー仕上げ 高さ(mm)12 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル 溝幅(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40356181
2018-10-31
用途:
機械の制作
その他業種

ちょとした機械を制作中ですがちょうどいいピッタリサイズがあり大変重宝してます。もう少し欲しいので注文したいと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
40356197
2018-02-27
用途:
除雪機の風防スライド用

寸法が正確で計画とうりに製作できた欲を言えば強度があれば固定カ所が少なくて済むのにと思った

対象商品:
40356215
2016-07-15
用途:
キャンプ用アルミテーブル用
自動車・二輪車・自転車関連業

折り畳みアルミテーブルの補強用として購入し
寸法的にピッタリで、今後活躍しそうです。

対象商品:
40356197
2015-09-14
用途:
家具製作
米沢ガス興業株式会社 様

色合いがすごくいい

対象商品:
40356181
2015-12-11
用途:
昇降窓のガイド

3.5ミリ幅の溝には3ミリのアクリルでちょうどよいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3432:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする