551 アルミ角パイプ 光モール 40356224 551 アルミ角パイプ 光モール 40356224 551 アルミ角パイプ 光モール 40356224

アルミ角パイプ

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40356224 品番 551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
寸法(縦×横)(mm)9×9 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.2 用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ アズワン品番64-8378-96 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
看板施工

5/16発注分
JPロジスティックの怠慢で5/20午後届き、施工に間に合いませんでした。
JPロジスティック発送は駄目ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
40356294
2024-04-01
用途:
模型製作
サービス業

模型の治具製作や当て木に使用。PSでは頼りない所に最適。
思っていた通りの商品で満足です。

1人が参考にしています
2024-12-09
用途:
サイズが

色んなサイトを探しても欲しいサイズがなく困ってましたが、近いサイズがあり購入しました。

対象商品:
40356276
2023-06-07
用途:
ギターのネックの水平を見る
まほらんど 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まあまあです。強度も問題ないですね。ギターのネックのいろいろに使ってます。

3人が参考にしています
対象商品:
40356294
2023-01-06
用途:
風鈴モビール用の材料として
自動車・二輪車・自転車関連業

孫の工作用に購入しました。適当な長さにカットして吊り下げ、モビールを作りました。風が当たると揺れてカットしたパイプ同士が当たり乾いた涼しげな音を出します。

1人が参考にしています
対象商品:
40356294
2022-03-02
用途:
網戸の戸あたりに利用

アルミの中でも柔らい材質なので手工具で簡単に加工できます。
カット(金ノコ)・穴あけ(金属用ドリル)・段付き加工(ヤスリ)など自由自在です。

対象商品:
40356233
2022-03-23
用途:
インタビューボードの修理
その他業種

思ったより早く届きました。強度がありちゃんと直せました。

対象商品:
07580546
2021-02-14
用途:
三脚脚立の後補助棒の交換
農・林・水産業

アルミ三脚脚立の後補助棒が鉄製でさびてしまい。伸縮ができなくなったので軽いアルミに変えてた。外側に一回り大きなアルミ角パイプを使い長さの調整ができるようにした。以前より持ち運びをしやすくなり重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2780:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする