533 アルミ丸棒 光モール 40356486 533 アルミ丸棒 光モール 40356486 533 アルミ丸棒 光モール 40356486

アルミ丸棒

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40356486 品番 533
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

外径(Φmm)3 長さ(mm)1000 用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質/仕上1070アルミ生地 アズワン品番64-8378-60 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40356513
2026-02-23
用途:
クルマのバッテリー固定棒
製造業

サーキット車両の軽量化の為、バッテリーの固定棒をアルミにて製作。タップを切って使用しました。軽量化になりました。、

2025-08-14
用途:
治具作成
教育・研究機関

万能な丸棒です。長さをオーダーメイドできるものより安価であったため購入しました。曲がっている等は見られず、十分満足しています。

対象商品:
40356513
2023-02-02
用途:
趣味で使っています。
セイワ株式会社 様 (製造業)

いつも注文してすぐに発送して頂けるので、安心して注文できます。

対象商品:
40356547
2022-08-08
用途:
旋盤加工による小物パーツの自作

梱包もきちんとしていて、本体の傷も少なく良い品物でした。

対象商品:
40356556
2021-09-14
用途:
家庭菜園用の小型フレームの接続用金具が錆で使えなくなり、補修するために購入しました。
農・林・水産業

もともとの接続金具は、鉄製パイプのため錆て折れてしまいました。
同じ鉄パイプでは繰り返すため、アルミの同寸法の物として購入しました。良好です。

対象商品:
40356513
2021-06-03
用途:
シフトロッド製作
建設業・工事業

長さが1000mmあるので助かります
アルミ製なので横方向に力がかからなければシフトロッドとしての強度は十分です

対象商品:
40356504
2021-07-03
用途:
模型水車の車軸
サービス業

ベアリングの内径とこの丸棒の外径はすっきりと収まった。

対象商品:
40356522
2021-03-02
用途:
部品製作

表面がアルマイト処理されているのでキレイで使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする