606 真鍮丸パイプ 光モール C-2700T製 40356732

真鍮丸パイプ

(61件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)6 注文コード40356732 品番606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など8種類から選べます 他の種類を見る

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

外径(Φmm)6 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5 用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-2700T RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
鉄道模型製作での機能部品の一部に使用

φ1.0の真鍮線をこの内径φ1.0のパイプに挿入して円周方向に回転する部品(蝶番の開閉軸のようなもの)を作った。双方の公差がうまく合ったのか実に滑らかでガタのない回転性能が得られた。

対象商品:
40356671
2024-07-05
用途:
蝶つがい製作
錺工房 様

蝶つがい用にパイプと芯棒を購入しました。ケースもしっかりしたものに入っていたので傷もなくすごく良い品質でした。

対象商品:
40356723
2024-06-14
用途:
自動車のメンテナンス

個人で自動車メンテナンスしています。少量で購入でき、助かります。

対象商品:
40356687
2024-05-20
用途:
手工芸部品として
その他業種

きちんとした、へこみのない状態で届きました。目立つ傷もありませんでした。

対象商品:
40356687
2024-01-31
用途:
部品製作

細径商品でしたが専用容器に入っていますのでとても安心です。容器には寸法表示ステッカーも貼ってますのでいちいち測らずに取り出せます。

1人が参考にしています
対象商品:
40356662
2023-10-14
用途:
プラモデル製作用に

戦闘機のプラモデルのピトー管の自作用です。丁度よい長さと本数で、今回の用途には非常に都合の良い商品でした。

対象商品:
40356662
2023-07-24
用途:
キャブ加工

キャブ加工に使う為購入しました。規格物ですので特に問題も無く使えました。基本加工する様なので安くて助かります

対象商品:
40356705
2022-08-29
用途:
水蒸気パイプ
製造業

問題なかった。形、材料と強度はスペックに合ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3327:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする