銅丸パイプ

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 40356827 品番 1419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

外径(Φmm)2.1 長さ(mm)300 厚さ(mm)0.3 用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
油圧計の配管
サービス業

取り付けたが厚みが0.5mmは薄いと思う。耐圧的には問題ないが、他からの物理的外力に対してこころもとないと思う。購入時合わせて購入する商品としてくい込み継ぎ手もあったため購入したが、結果もう少し厚いもの1mmは必要と感じた。メーカにこの点問い合わせたが説明するデータを持ち合わせていないとのこと。まあ自己責任でということだ。ところが適当なものがなかなかない。今あるのは5本セットで6000円だ。ほしいのは1本なのに。

2024-12-23
用途:
信号ケーブルの接続用圧着端子として
合同会社エープラスエイ 様 (製造業)

納品時においてカット部分がつぶれており穴径が記載仕様と違ってました、針先で広げることで問題なく利用できました。同管のカットは何を使えば、きれいに切れるのでしょうか?

対象商品:
40356811
2024-05-20
用途:
手工芸の部品
その他業種

きちんとした、へこみのない状態で届きました。目立つ傷もありませんでした。

対象商品:
40356827
2023-12-23
用途:
作品の一部
株式会社神盟 様 (建設業・工事業)

前回も利用させていただき、大変満足しておりましたので、購入させていただきました。
末永く利用させていただきたいと思います。

対象商品:
40356802
2022-01-21
用途:
細管加工
教育・研究機関

ロウ付けをするために,銅または真鍮の細管を探していたところ,これを見つけました.プラの筒に入れて納品され,配慮がありました.精度は求めていませんが,使用に際して十分でした.このような品が安価に入手でき,助かります.

3人が参考にしています
対象商品:
40356811
2021-03-09
用途:
修理部品として

この外径でパイプ状のものを探しにホームセンターに行ってみたが、何に使うのかさえ店員さんにうまく話せないので見つけられるわけもなく、モノタロウさんの検索で”外径寸法とパイプ状なもの”で調べたらこちらが出てきたので購入できました。
こういった用途のあやふやなものを探すのに便利ですよね。

2人が参考にしています
対象商品:
40356811
2021-08-12
用途:
棒の接続
製造業

とても良いです。このサイズを近所のホームセンターで探したのですが見つからずに、やっとモノタロウで見つかり助かりました。

対象商品:
40356863
2021-04-27
用途:
作業というよりも、パイプそのものの特性を生かしたものづくり。
いとうカイロ療術院 様 (サービス業)

光沢のあるものを探していたのでちょうどよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3331:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「銅パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする