159 ブラックアングル 光モール 40356915 159 ブラックアングル 光モール 40356915 159 ブラックアングル 光モール 40356915

ブラックアングル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.5 注文コード40356915 品番159
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は長さ・厚さ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
材質硬質PS 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)20×20 ブラック 用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40356915
2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
40356906
2021-11-06
用途:
DIY
ADS 様

短く切って水槽壁面に両面テープで固定、その上にデジタル水温計を設置し使用しています。アイデア次第で色々使えると思いますし、何より安いのが一番です。

2人が参考にしています
対象商品:
40356915
2021-09-13
用途:
壁紙コーナー見切り
建設業・工事業

壁紙コーナー見切りに使用 程良い厚み変形なし。両面テープがあると便利

対象商品:
07578848
2021-02-11
用途:
作業時のエッジ保護
製造業

アングル自体の硬度もありエッジの保護時に、工具がぶつかっても母材への影響を与える事がなかった ホームページで硬度の表示があると有効だと思います

1人が参考にしています
2020-08-20
用途:
車の サイドスポイラー
株式会社カーサポートKAZU 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

遊びで 当社で 作っている ポルテのサイドスポイラーとして 両面テープで 接着 とてもいい感じで 仕上がりました(笑)

2人が参考にしています
対象商品:
07578884
2020-05-12
用途:
スピーカー裏側のデッドニングに使用

スピーカーの裏にスポンジの壁を作ってデッドニングしようと思い立ち、そのスポンジの壁を留めるのに使用しました。安くてちょうど探していたものだったので、よかったです。

対象商品:
07578884
2020-02-06
用途:
スピーカー背面の壁を作るのに使用

説明しにくいですが、ロフトの部屋の端っこにスピーカーを置いています。その背面にプラダンで壁を作る際、天井と床部にこのアングルを使いました。値段も安くつくりもしっかりしていて、何と言ってもこの長さのものが特別な送料がかからず送ってもらえたのがありがたかったです。

対象商品:
40356915
2020-04-13
用途:
DIY
製造業

コンパネの端っこを保護するために使っています。割れ易いかなと思っていましたが意外に丈夫です。良い製品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2912:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする