244 グレーPSアングル 光モール 40356942 244 グレーPSアングル 光モール 40356942 244 グレーPSアングル 光モール 40356942

グレーPSアングル

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40356942 品番 244
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
材質硬質PS グレー 厚さ(mm)1 長さ(mm)1000 寸法(mm)8×20 用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07578909
2021-11-21
用途:
DIYでちょっとした仕上げ処理

樹脂製なので加工が容易で何かと重宝です。ベニヤ板等の縁取り(端面)処理に使用しています。木工用ボンドでも接着可能(接着強度もほどほどの接着強度)で、色が他の色があってもいいように感じます。

対象商品:
07578909
2019-03-27
用途:
隙間埋め
飲食業

シンクの隙間を埋めるために使用。
隙間の左右に、両面テープを使用して貼り付け、その上から、アルミテープで保護しました。
金属面でも、グレー色で目立たないのも良い。

対象商品:
40356942
2019-01-12
用途:
LEDテープライトの光漏れ対策
自動車・二輪車・自転車関連業

薄くて加工もしやすく、品質もしっかりしていました。

対象商品:
07578909
2019-03-18
用途:
シンクの境目の処理
飲食業

私の購入したものは、直角が出ていませんでした。
柔らかい物なので、修正しながら使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3007:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする