1651 ホワイトPSアングル 光モール 40357012 1651 ホワイトPSアングル 光モール 40357012 1651 ホワイトPSアングル 光モール 40357012

ホワイトPSアングル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40357012 品番 1651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
材質硬質PS ホワイト 厚さ(mm)1 長さ(mm)1000 寸法(mm)8×20 用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40357012
2022-05-23
用途:
ドアエッジに使用

自作のドアにペンキを塗りクリアニスでコーティングしていたが、段々ペイントしていたがだんだん剥げてきたので樹脂で保護した。

1人が参考にしています
対象商品:
40357012
2022-04-01
用途:
LED照明取付時隙間を保護するテープで利用しています。
日建リース工業株式会社 様 (サービス業)

素材・色とも安定した商品で、何度も利用させて頂いております。
次回もまた利用したいと思います。

対象商品:
40357012
2021-02-11
用途:
二重窓の自作

プラダンを使っての二重窓作りで、補強と取っ手代わりに取り付けました。
厚みが1mmしか無いのが残念です。
薄いぶん、加工は、簡単に出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
40357012
2019-03-08
用途:
壁にフィギュアや模型を置く台座に使用
卸売・小売業

Nゲージ(鉄道模型をオブジェ感覚)を壁に飾るのに最適でした。

対象商品:
40357012
2017-10-27
用途:
部屋の内装

軽量で加工しやすいので室内の隙間などを隠すために使用しています。
まとめて買うときはモノタロウで購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40357012
2016-05-17
用途:
スライド机の切り口の保護
サービス業

色も真っ白で加工もしやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2222:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする